Startseite

HAGER - HAGNCN304A INTERR. AUTOM. 3P 4A 10 KA C 3M - NCN304A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN304A INTERR. AUTOM. 3P 4A 10 KA C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

EAN

3250614615788

Artikelnummer

HAGNCN304A

Herstellernummer

NCN304A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

4 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 4 A 10 Ka Curva C 3 M. Din