HAGER - HAGNCN316A INTERR. AUTOM. 3P 16A 10 KA C 3M - NCN316A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
3250614615825
Artikelnummer
HAGNCN316A
Herstellernummer
NCN316A
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


