Startseite

HAGER - HAGNCN325A INTERR. AUTOM. 3P 25A 10 KA C 3M - NCN325A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN325A INTERR. AUTOM. 3P 25A 10 KA C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

EAN

3250614615849

Artikelnummer

HAGNCN325A

Herstellernummer

NCN325A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 25 A 10 Ka Curva C 3 M. Din