Startseite

HAGER - HAGNCN401A INTERR. AUTOM. 4P 1A 10 KA C 4M - NCN401A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN401A INTERR. AUTOM. 4P 1A 10 KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

3250614615900

Artikelnummer

HAGNCN401A

Herstellernummer

NCN401A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

1 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 1 A 10 Ka Curva C 4 M. Din