HAGER - HAGNDN104A INTERR. AUTOM. 1P 4A 10KA D 1M - NDN104A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 4 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
12 ST
EAN
3250614618901
Artikelnummer
HAGNDN104A
Herstellernummer
NDN104A
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
4 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
415 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Unterputzmontage:
ja
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2


