Startseite

HAGER - HAGNDN140A INTERR. AUTOM. 1P 40A 10KA D 1M - NDN140A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNDN140A INTERR. AUTOM. 1P 40A 10KA D 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614618987

Artikelnummer

HAGNDN140A

Herstellernummer

NDN140A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 40 A 10 Ka Curva D 1 M. Din