Startseite

HAGER - HAGNDN150A INTERR. AUTOM. 1P 50A 10KA D 1M - NDN150A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNDN150A INTERR. AUTOM. 1P 50A 10KA D 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250614618994

Artikelnummer

HAGNDN150A

Herstellernummer

NDN150A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

50 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 50 A 10 Ka Curva D 1 M. Din