HAGER - HAGNDN163A INTERR. AUTOM. 1P 63A 10KA D 1M - NDN163A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 63 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
3250614619007
Artikelnummer
HAGNDN163A
Herstellernummer
NDN163A
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
63 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


