HAGER - HAGNDN201A INTERR. AUTOM. 2P 1A 10KA D 2M - NDN201A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 1 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
EAN
3250614619021
Artikelnummer
HAGNDN201A
Herstellernummer
NDN201A
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
1 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


