Startseite

HAGER - HAGNDN204A INTERR. AUTOM. 2P 4A 10KA D 2M - NDN204A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNDN204A INTERR. AUTOM. 2P 4A 10KA D 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

3250614619052

Artikelnummer

HAGNDN204A

Herstellernummer

NDN204A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

4 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 4 A 10 Ka Curva D 2 M. Din