HAGER - HAGNDN332A INTERR. AUTOM. 3P 32A 10KA D 3M - NDN332A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
3250614619274
Artikelnummer
HAGNDN332A
Herstellernummer
NDN332A
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


