Startseite

HAGER - HAGNDN425A INTERR. AUTOM. 4P 25A 10KA D 4M - NDN425A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNDN425A INTERR. AUTOM. 4P 25A 10KA D 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

3250614619410

Artikelnummer

HAGNDN425A

Herstellernummer

NDN425A

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 25 A 10 Ka Curva D 4 M. Din