Startseite

HAGER - HAGNRN106 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 25KA C 1 - NRN106

KopierenKopieren
HAGER - HAGNRN106 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 25KA C 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614644832

Artikelnummer

HAGNRN106

Herstellernummer

NRN106

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 25 Ka Curva C 1 M. Din