Startseite

HAGER - HAGNRN125 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 25A 25KA C 1 - NRN125

KopierenKopieren
HAGER - HAGNRN125 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 25A 25KA C 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614644887

Artikelnummer

HAGNRN125

Herstellernummer

NRN125

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 25 Ka Curva C 1 M. Din