Startseite

HAGER - HAGNRN140 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 40A 20KA C 1 - NRN140

KopierenKopieren
HAGER - HAGNRN140 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 40A 20KA C 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614644900

Artikelnummer

HAGNRN140

Herstellernummer

NRN140

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 40 A 20 Ka Curva C 1 M. Din