Startseite

HAGER - HAGNRN206 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 25KA C 2 - NRN206

KopierenKopieren
HAGER - HAGNRN206 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 25KA C 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 14.59 kg CO2 eq.

EAN

3250614644986

Artikelnummer

HAGNRN206

Herstellernummer

NRN206

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 6 A 25 Ka Curva C 2 M. Din