HAGER - HAGNRN216 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 25KA C 2 - NRN216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 27.75 kg CO2 eq.
Produktserien
EAN
3250614645013
Artikelnummer
HAGNRN216
Herstellernummer
NRN216
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


