Startseite

HAGER - HAGNRN240 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 20KA C 2 - NRN240

KopierenKopieren
HAGER - HAGNRN240 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 20KA C 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 35.65 kg CO2 eq.

EAN

3250614645051

Artikelnummer

HAGNRN240

Herstellernummer

NRN240

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 40 A 20 Ka Curva C 2 M. Din