Startseite

HAGER - HAGNRN320 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 20A 25KA C 3 - NRN320

KopierenKopieren
HAGER - HAGNRN320 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 20A 25KA C 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 44.26 kg CO2 eq.

EAN

3250614645174

Artikelnummer

HAGNRN320

Herstellernummer

NRN320

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA C-Charakteristik 20A 3 Module