Startseite

HAGER - HAGNRN340 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 20KA C 3 - NRN340

KopierenKopieren
HAGER - HAGNRN340 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 20KA C 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 53.48 kg CO2 eq.

EAN

3250614645204

Artikelnummer

HAGNRN340

Herstellernummer

NRN340

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 40 A 20 Ka Curva C 3 M. Din