Startseite

HAGER - HAGNRN350 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 15KA C 3 - NRN350

KopierenKopieren
HAGER - HAGNRN350 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 15KA C 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 79.81 kg CO2 eq.

EAN

3250614645211

Artikelnummer

HAGNRN350

Herstellernummer

NRN350

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

50 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 50 A 15 Ka Curva C 3 M. Din