Startseite

HAGER - HAGNRN410 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 25KA C 4 - NRN410

KopierenKopieren
HAGER - HAGNRN410 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 25KA C 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 80.52 kg CO2 eq.

EAN

3250614645297

Artikelnummer

HAGNRN410

Herstellernummer

NRN410

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 10 A 25 Ka Curva C 4 M. Din