HAGER - HAGNRN425 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 25A 25KA C 4 - NRN425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 76.57 kg CO2 eq.
Produktserien
EAN
3250614645334
Artikelnummer
HAGNRN425
Herstellernummer
NRN425
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP2X


