Startseite

HAGER - HAGNRN463 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 15KA C 4 - NRN463

KopierenKopieren
HAGER - HAGNRN463 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 15KA C 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 131.86 kg CO2 eq.

EAN

3250614645372

Artikelnummer

HAGNRN463

Herstellernummer

NRN463

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

63 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 63 A 15 Ka Curva C 4 M. Din