Startseite

HAGER - HAGNSN106 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 25KA D 1 - NSN106

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN106 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 25KA D 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 7.5 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614646034

Artikelnummer

HAGNSN106

Herstellernummer

NSN106

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

7.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 25 Ka Curva D 1 M. Din