Startseite

HAGER - HAGNSN116 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 25KA D 1 - NSN116

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN116 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 25KA D 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614646065

Artikelnummer

HAGNSN116

Herstellernummer

NSN116

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 25 Ka Curva D 1 M. Din