HAGER - HAGNSN132 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 32A 20KA D 1 - NSN132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3250614646096
Artikelnummer
HAGNSN132
Herstellernummer
NSN132
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


