Startseite

HAGER - HAGNSN163 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 15KA D 1 - NSN163

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN163 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 15KA D 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614646126

Artikelnummer

HAGNSN163

Herstellernummer

NSN163

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

63 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 63 A 15 Ka Curva D 1 M. Din