Startseite

HAGER - HAGNSN210 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 10A 25KA D 2 - NSN210

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN210 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 10A 25KA D 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 25 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 22.49 kg CO2 eq.

EAN

3250614646195

Artikelnummer

HAGNSN210

Herstellernummer

NSN210

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

25 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP2X

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 10 A 25 Ka Curva D 2 M. Din