Startseite

HAGER - HAGNSN220 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 20A 25KA D 2 - NSN220

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN220 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 20A 25KA D 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 27.75 kg CO2 eq.

EAN

3250614646225

Artikelnummer

HAGNSN220

Herstellernummer

NSN220

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 20 A 25 Ka Curva D 2 M. Din