HAGER - HAGNSN225 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 25A 25KA D 2 - NSN225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 36.97 kg CO2 eq.
Produktserien
EAN
3250614646232
Artikelnummer
HAGNSN225
Herstellernummer
NSN225
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


