Startseite

HAGER - HAGNSN250 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 15KA D 2 - NSN250

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN250 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 15KA D 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 54.08 kg CO2 eq.

EAN

3250614646263

Artikelnummer

HAGNSN250

Herstellernummer

NSN250

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

50 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 50 A 15 Ka Curva D 2 M. Din