HAGER - HAGNSN263 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 63A 15KA D 2 - NSN263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 63 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 67.25 kg CO2 eq.
EAN
3250614646270
Artikelnummer
HAGNSN263
Herstellernummer
NSN263
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
63 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


