Startseite

HAGER - HAGNSN316 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 16A 25KA D 3 - NSN316

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN316 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 16A 25KA D 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 44.26 kg CO2 eq.

EAN

3250614646362

Artikelnummer

HAGNSN316

Herstellernummer

NSN316

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

16 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 16 A 25 Ka Curva D 3 M. Din