HAGER - HAGNSN320 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 20A 25KA D 3 - NSN320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 25 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 44.26 kg CO2 eq.
EAN
3250614646379
Artikelnummer
HAGNSN320
Herstellernummer
NSN320
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
415 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
2


