Startseite

HAGER - HAGNSN325 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 25KA D 3 - NSN325

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN325 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 25KA D 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 25 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 57.43 kg CO2 eq.

EAN

3250614646386

Artikelnummer

HAGNSN325

Herstellernummer

NSN325

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

25 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP2X

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 25 A 25 Ka Curva D 3 M. Din