HAGER - HAGNSN332 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 32A 20KA D 3 - NSN332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 64.01 kg CO2 eq.
EAN
3250614646393
Artikelnummer
HAGNSN332
Herstellernummer
NSN332
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


