HAGER - HAGNSN340 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 20KA D 3 - NSN340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 40 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 53.48 kg CO2 eq.
EAN
3250614646409
Artikelnummer
HAGNSN340
Herstellernummer
NSN340
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
40 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


