Startseite

HAGER - HAGNSN363 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 15KA D 3 - NSN363

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN363 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 15KA D 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 102.19 kg CO2 eq.

EAN

3250614646423

Artikelnummer

HAGNSN363

Herstellernummer

NSN363

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

63 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 63 A 15 Ka Curva D 3 M. Din