HAGER - HAGNSN420 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 25KA D 4 - NSN420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 20 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 58.14 kg CO2 eq.
Produktserien
EAN
3250614646522
Artikelnummer
HAGNSN420
Herstellernummer
NSN420
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
20 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


