Startseite

HAGER - HAGNSN432 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 20KA D 4 - NSN432

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN432 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 20KA D 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 85.78 kg CO2 eq.

EAN

3250614646546

Artikelnummer

HAGNSN432

Herstellernummer

NSN432

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

32 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 32 A 20 Ka Curva D 4 M. Din