Startseite

HAGER - HAGNSN440 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 20KA D 4 - NSN440

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN440 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 20KA D 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 77.88 kg CO2 eq.

EAN

3250614646553

Artikelnummer

HAGNSN440

Herstellernummer

NSN440

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

40 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 40 A 20 Ka Curva D 4 M. Din