HAGER - HAGSA240 INT. NONAUT 2P 40A ACCESS + 1C.AUX 2.5M - SA240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
3250615512406
Artikelnummer
HAGSA240
Herstellernummer
SA240
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux 2.5 M. Din


