Startseite

HAGER - HAGSA263 INT. NONAUT 2P 63A ACCESS + 1C.AUX 2.5M - SA263

KopierenKopieren
HAGER - HAGSA263 INT. NONAUT 2P 63A ACCESS + 1C.AUX 2.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615512635

Artikelnummer

HAGSA263

Herstellernummer

SA263

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din