HAGER - HAGSA280 INT. NONAUT 2P 80A ACCESS + 1C.AUX 2.5M - SA280
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 80 A
Packung
1 ST
EAN
3250615512802
Artikelnummer
HAGSA280
Herstellernummer
SA280
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
80 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20