Startseite

HAGER - HAGSB216PV SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 2P 16A 800VDC 3. - SB216PV

KopierenKopieren
HAGER - HAGSB216PV SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 2P 16A 800VDC 3.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615511591

Artikelnummer

HAGSB216PV

Herstellernummer

SB216PV

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

DC

Breite in Teilungseinheiten:

3

Sezionatore Rotativo Per Fotovoltaico 2 Poli 16A 600V Dc 3.5 M. Din