Startseite

HAGER - HAGSBB116 INT NON AUT 1 POLO 16A 1 MOD + SPIA LUM - SBB116

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBB116 INT NON AUT 1 POLO 16A 1 MOD + SPIA LUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615511676

Artikelnummer

HAGSBB116

Herstellernummer

SBB116

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 16 A 230 V Ac 1 M. Din + Spia Lum