HAGER - HAGSBB125 INT NON AUT 1 POLO 25A 1 MOD + SPIA LUM - SBB125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 1
Packung
1 ST
EAN
3250615511683
Artikelnummer
HAGSBB125
Herstellernummer
SBB125
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


