Startseite

HAGER - HAGSBB132 INT NON AUT 1 POLO 32A 1 MOD + SPIA LUM - SBB132

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBB132 INT NON AUT 1 POLO 32A 1 MOD + SPIA LUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615511690

Artikelnummer

HAGSBB132

Herstellernummer

SBB132

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 32 A 230 V Ac 1 M. Din + Spia Lum