Startseite

HAGER - HAGSBB216 INT NON AUT 2 POLI 16A 1 MOD + SPIA LUM - SBB216

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBB216 INT NON AUT 2 POLI 16A 1 MOD + SPIA LUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615511720

Artikelnummer

HAGSBB216

Herstellernummer

SBB216

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.24 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0.9 W

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 2 Poli 16 A 230 V Ac 1 M. Din + Spia Lum